ADD-A-LEVEL AS3616X3 Justerbare plasthyller, 36 x 16 x 48, Grid Top, Svart | AG8EPF

ADD-A-LEVEL AS3616X3 Justerbar plasthylle, 36 "x 16" x 48 ", rutenett, svart

På lager
Vare: AG8EPF Modell: AS3616X3

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 126 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBulk lagringsstativ
FARGESvart
Høyde48 "
Lengde36 "
Lastekapasitet500 lbs.
MaterialeHDPE
Antall hyller3
typenRutenett
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLastekapasitetBreddePris
ADD-A-LEVEL AS6616X3 Justerbare plasthyller, 66" x 16" x 48", Grid Top, Svart | AG8EPH AS6616X366 "925 kg16 "5 098 NOK
ADD-A-LEVEL AS9616X3 Justerbare plasthyller, 96" x 16" x 48", Grid Top, Svart | AG8EPK AS9616X396 "1350 kg16 "6 522 NOK
ADD-A-LEVEL AS3624X3 Justerbare plasthyller, 36" x 24" x 48", Grid Top, Svart | AG8EPL AS3624X336 "750 lbs.24 "3 801 NOK
ADD-A-LEVEL AS4824X3 Justerbare plasthyller, 48" x 24" x 48", Grid Top, Svart | AG8EPN AS4824X348 "1015 kg24 "5 857 NOK
ADD-A-LEVEL AS6624X3 Justerbare plasthyller, 66" x 24" x 48", Grid Top, Svart | AG8EPQ AS6624X366 "1390 kg24 "6 081 NOK
ADD-A-LEVEL AS9624X3 Justerbare plasthyller, 96" x 24" x 48", Grid Top, Svart | AG8EPT AS9624X396 "2025 kg24 "7 995 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADD-A-LEVEL AS3616X3 Justerbar plasthylle, 36 "x 16" x 48 ", rutenett, svart
3 126 NOK / enhet