ADD-A-LEVEL AS6616X4 Justerbare plasthyller, 66 x 16 x 72, Grid Top, Svart | AG8EPJ

ADD-A-LEVEL AS6616X4 Justerbar plasthylle, 66 "x 16" x 72 ", rutenett, svart

På lager
Vare: AG8EPJ Modell: AS6616X4

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBulk lagringsstativ
FARGEBlack
Høyde72 "
Lengde66 "
Lastekapasitet1235 kg
MaterialeHDPE
Antall hyller4
typenRutenett
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLastekapasitetBreddePris
ADD-A-LEVEL AS3616X4 Justerbare plasthyller, 36" x 16" x 72", Grid Top, Svart | AG8EPG AS3616X436 "675 kg16 "4 334 NOK
ADD-A-LEVEL AS3624X4 Justerbare plasthyller, 36" x 24" x 72", Grid Top, Svart | AG8EPM AS3624X436 "1000 lbs.24 "4 785 NOK
ADD-A-LEVEL AS4824X4 Justerbare plasthyller, 48" x 24" x 72", Grid Top, Svart | AG8EPP AS4824X448 "1375 kg24 "7 385 NOK
ADD-A-LEVEL AS6624X4 Justerbare plasthyller, 66" x 24" x 72", Grid Top, Svart | AG8EPR AS6624X466 "1850 lbs.24 "7 684 NOK
ADD-A-LEVEL AS9624X4 Justerbare plasthyller, 96" x 24" x 72", Grid Top, Svart | AG8EPU AS9624X496 "2700 lbs.24 "10 095 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADD-A-LEVEL AS6616X4 Justerbar plasthylle, 66 "x 16" x 72 ", rutenett, svart
6 373 NOK / enhet