ADD-A-LEVEL AS9624X3 Justerbare plasthyller, 96 x 24 x 48, Grid Top, Svart | AG8EPT

ADD-A-LEVEL AS9624X3 Justerbar plasthylle, 96 "x 24" x 48 ", rutenett, svart

På lager
Vare: AG8EPT Modell: AS9624X3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 995 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBulk lagringsstativ
FARGESvart
Høyde48 "
Lengde96 "
Lastekapasitet2025 kg
MaterialeHDPE
Antall hyller3
typenRutenett
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLastekapasitetBreddePris
ADD-A-LEVEL AS3616X3 Justerbare plasthyller, 36" x 16" x 48", Grid Top, Svart | AG8EPF AS3616X336 "500 lbs.16 "3 126 NOK
ADD-A-LEVEL AS6616X3 Justerbare plasthyller, 66" x 16" x 48", Grid Top, Svart | AG8EPH AS6616X366 "925 kg16 "5 098 NOK
ADD-A-LEVEL AS9616X3 Justerbare plasthyller, 96" x 16" x 48", Grid Top, Svart | AG8EPK AS9616X396 "1350 kg16 "6 522 NOK
ADD-A-LEVEL AS3624X3 Justerbare plasthyller, 36" x 24" x 48", Grid Top, Svart | AG8EPL AS3624X336 "750 lbs.24 "3 801 NOK
ADD-A-LEVEL AS4824X3 Justerbare plasthyller, 48" x 24" x 48", Grid Top, Svart | AG8EPN AS4824X348 "1015 kg24 "5 857 NOK
ADD-A-LEVEL AS6624X3 Justerbare plasthyller, 66" x 24" x 48", Grid Top, Svart | AG8EPQ AS6624X366 "1390 kg24 "6 081 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADD-A-LEVEL AS9624X3 Justerbar plasthylle, 96 "x 24" x 48 ", rutenett, svart
7 995 NOK / enhet