Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 31A493 Piggyback Single Crimp Vinyl 16-14 - Pakke med 50 | AC4XFH

POWER FIRST 31A493 Piggyback Single Crimp Vinyl 16-14 - Pakke med 50

På lager
Vare: AC4XFH Modell: 31A493

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
268NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPiggyback Koble fra
Fat Inside Dia.0.177 "
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeMessing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonDelvis
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.167 Grader F
Maks. Spenning300V
Total lengde0.866
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 31A492 Piggyback Single Crimp Vinyl 22-16 - Pakke med 50 | AC4XFG 31A4920.157 "Rød0.86622 til 16 AWG50270NOK
POWER FIRST 31A494 Piggyback Single Crimp Vinyl 12-10 - Pakke med 50 | AC4XFJ 31A4940.217 "Gul0.94512 til 10 AWG50292NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 31A493 Piggyback Single Crimp Vinyl 16-14 - Pakke med 50
268NOK /pakke