ADD-A-LEVEL 3 hyllerutenett plasthyller


filtre
Farge: Svart , Høyde: 48 " , Materiale: HDPE , Antall hyller: 3 , Type: Rutenett
StilModellLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
AS3616X3
36 "500 lbs.16 "3 126 NOK
B
AS3624X3
36 "750 lbs.24 "3 801 NOK
C
AS4824X3
48 "1015 kg24 "5 857 NOK
D
AS6624X3
66 "1390 kg24 "6 081 NOK
E
AS6616X3
66 "925 kg16 "5 098 NOK
F
AS9624X3
96 "2025 kg24 "7 995 NOK
G
AS9616X3
96 "1350 kg16 "6 522 NOK

3 hyllerutenett plasthyller

Add-A-Level bulklagringsstativ er designet for å oppbevare gjenstander samtidig som de gir en ergonomisk lagringsplass. Oppbevaringsdesignet med 3 hyller, laget av polyetylen med høy tetthet (HDPE), kan håndtere belastninger på opptil 2025 lb. Hyllene kan enkelt monteres og har 4 ben for å støtte stativene og fordele belastningen jevnt. Gittertoppen gir enkel rengjøring og optimal luftstrøm. Velg fra et bredt utvalg av plasthyller i gitter, tilgjengelig i 36, 48, 66 og 96 tommers lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?