ADD-A-LEVEL Justerbar plasthylle


filtre
Farge: Black , Materiale: HDPE
StilModellHøydeLengdeLastekapasitetAntall hyllertypenBreddePris (eks. mva)
A
AST3624X3
48 "36 "990 kg3Solid topp24 "4 256 NOK
B
AST6624X3
48 "66 "1820 kg3Solid topp24 "6 737 NOK
C
AST4824X3
48 "48 "1330 kg3Solid topp24 "6 296 NOK
D
AST9624X3
48 "96 "2650 lbs.3Solid topp24 "8 790 NOK
E
AST4824X4
72 "48 "1760 kg4Solid topp24 "7 971 NOK
F
AST6624X4
72 "66 "2420 kg4Solid topp24 "8 559 NOK
G
AS9616X4
72 "96 "1800 lbs.4Rutenett16 "8 131 NOK
H
AST3624X4
72 "36 "1320 kg4Solid topp24 "5 392 NOK
I
AST9624X4
72 "96 "3540 kg4Solid topp24 "11 154 NOK

Justerbar plasthylle

Add-A-Level justerbare plasthyller er designet for å imøtekomme varierende oppbevaringsbehov samtidig som de gir en ergonomisk bruk av plass. Hyllene er laget av HDPE og er i stand til å håndtere belastninger på opptil 3540 lb. Plasthyllene har solide toppreoler som kan skyves over 4 ben for å justere lagringsplass i henhold til størrelsen på objektet. Utvalgte modeller er utstyrt med toppreoler som er enkle å rengjøre. Velg fra et bredt utvalg av disse 3 eller 4 rack-oppbevaringssystemene, tilgjengelig i 36, 48, 66 og 96 tommers lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?