KERN AND SOHN KFP-V20-seriens veiebroer


filtre
Kalibreringsklasse: III , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C
StilModellVeiende overflate breddeKalibreringsverdiMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseMateriale til veieplateVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris (eks. mva)
A
KFP 1500V20SM
1000 mm500g10Kg80 mm1000 mm x 1000Rustfritt stål1000 x 1000 x 80 mm1000 mm20 735 NOK
B
KFP 600V20SNM
1000 mm200g4Kg80 mm1000 mm x 1000Malt stål1000 x 1000 x 80 mm1000 mm18 626 NOK
C
KFP 1500V20SNM
1000 mm500g10Kg80 mm1000 mm x 1000Malt stål1000 x 1000 x 80 mm1000 mm18 509 NOK
D
KFP 600V20SM
1000 mm200g4Kg80 mm1000 mm x 1000Malt stål1000 x 1000 x 80 mm1000 mm17 664 NOK
D
KFP 1500V20M
1500 mm500g10Kg80 mm1500 mm x 1250Rustfritt stål1500 x 1250 x 80 mm1250 mm29 052 NOK
E
KFP 1500V20NM
1500 mm500g10Kg90 mm1500 mm x 1250Malt stål1500 x 1250 x 90 mm1250 mm26 384 NOK
F
KFP 600V20NM
1500 mm200g4Kg80 mm1500 mm x 1250Malt stål1500 x 1250 x 80 mm1250 mm26 241 NOK
G
KFP 3000V20LNM
1500 mm1Kg20Kg80 mm1500 mm x 1500Malt stål1500 x 1500 x 80 mm1500 mm34 097 NOK
H
KFP 3000V20NM
1500 mm1Kg20Kg90 mm1500 mm x 1250Malt stål1500 x 1250 x 90 mm1250 mm30 444 NOK
I
KFP 6000V20M
1500 mm2Kg40Kg121 mm1500 mm x 1500Rustfritt stål1500 x 1500 x 121 mm1500 mm35 144 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?