KERN OG SOHN KFP 1500V20NM Veiebro, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8KGK

KERN AND SOHN KFP 1500V20NM Veiebro, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KGK Modell: KFP 1500V20NM

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 384 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeiebro
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi500g
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt10Kg
Plattformdybde90 mm
lesbarhet500g
Rektangulær veieoverflatestørrelse1500 mm x 1250
Veiekapasitet1500kg
Materiale til veieplateMalt stål
Veieplattformens dimensjoner1500 x 1250 x 90 mm
Veier overflatedybde1250 mm
Veiende overflate bredde1500 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.6594
Skipets høyde (cm)25.95
Skipets lengde (cm)129.77
Skipets bredde (cm)154.72
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeiende overflate breddeKalibreringsverdiMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseMateriale til veieplateVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris
KERN OG SOHN KFP 1500V20M Veiebro, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8KGJ KFP 1500V20M1500 mm500g10Kg80 mm1500 mm x 1250Rustfritt stål1500 x 1250 x 80 mm1250 mm29 052 NOK
KERN OG SOHN KFP 1500V20SM Veiebro, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8KGL KFP 1500V20SM1000 mm500g10Kg80 mm1000 mm x 1000Rustfritt stål1000 x 1000 x 80 mm1000 mm20 735 NOK
KERN OG SOHN KFP 1500V20SNM Veiebro, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8KGM KFP 1500V20SNM1000 mm500g10Kg80 mm1000 mm x 1000Malt stål1000 x 1000 x 80 mm1000 mm18 509 NOK
KERN OG SOHN KFP 3000V20LNM Veiebro, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet | CE8KGZ KFP 3000V20LNM1500 mm1Kg20Kg80 mm1500 mm x 1500Malt stål1500 x 1500 x 80 mm1500 mm34 097 NOK
KERN OG SOHN KFP 3000V20NM Veiebro, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet | CE8KHA KFP 3000V20NM1500 mm1Kg20Kg90 mm1500 mm x 1250Malt stål1500 x 1250 x 90 mm1250 mm30 444 NOK
KERN OG SOHN KFP 6000V20M Veiebro, 6000Kg Maks. Veiing, 2000g Lesbarhet | CE8KHK KFP 6000V20M1500 mm2Kg40Kg121 mm1500 mm x 1500Rustfritt stål1500 x 1500 x 121 mm1500 mm35 144 NOK
KERN OG SOHN KFP 600V20NM Veiebro, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8KHM KFP 600V20NM1500 mm200g4Kg80 mm1500 mm x 1250Malt stål1500 x 1250 x 80 mm1250 mm26 241 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN KFP 1500V20NM Veiebro, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet
26 384 NOK / enhet