ADD-A-LEVEL 4 hyllerutenett plasthyller


filtre
Farge: Svart , Høyde: 72 " , Materiale: HDPE , Antall hyller: 4 , Type: Rutenett
StilModellLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
AS3616X4
36 "675 kg16 "4 334 NOK
B
AS3624X4
36 "1000 lbs.24 "4 785 NOK
C
AS4824X4
48 "1375 kg24 "7 385 NOK
D
AS6616X4
66 "1235 kg16 "6 373 NOK
E
AS6624X4
66 "1850 lbs.24 "7 684 NOK
F
AS9624X4
96 "2700 lbs.24 "10 095 NOK

4 hyllerutenett plasthyller

Add-A-Level bulklagringsstativ er lagringssystemer på flere nivåer for å spare plass. Oppbevaringsdesignet med 4 hyller, laget av polyetylen med høy tetthet (HDPE), kan håndtere belastninger på opptil 2700 lb. Hyllene kan enkelt monteres og har 4 ben for å støtte stativene og fordele belastningen jevnt. Gittertoppen gir enkel rengjøring og jevn luftstrøm. Velg mellom et bredt utvalg av plasthyller, tilgjengelig i 36, 48, 66 og 96 tommers lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?