ADD-A-LEVEL Arbeidsbenker

Inkluderer gitter og solid topp justerbare arbeidsbenker med en maksimal lasthåndteringskapasitet på 1760 lb. Kan settes opp på minutter i ethvert lager- eller kontormiljø. Tilgjengelig i 36-, 48-, 66- og 96-tommers varianter

filtre

ADD-A-LEVEL -

Justerbar arbeidsbenk

Add-A-Level justerbare arbeidsbenker er 24 tommer brede plattformer, designet for å gi en ergonomisk lagringsplass samtidig som de fungerer som samlebåndsbenker. Den 4-beinte plastkonstruksjonen til disse benkene kan tåle belastninger på opptil 1760 lb. Disse arbeidsbenkene har en justerbar design for en effektiv arbeidshøyde og et låsesystem for å hindre at gripetoppene glir. Velg blant et bredt utvalg av disse arbeidsbenkene, også tilgjengelig i en solid toppvariant og lengder som varierer fra 36 til 96 tommer.

StilModellLengdeLastekapasitettypenPris (eks. mva)
AAW362436 "500 lbs.Rutenett2 266NOK
BAWT362436 "660 lbs.Solid topp2 623NOK
CAW482448 "688 kgRutenett3 469NOK
DAWT482448 "880 lbs.Solid topp3 762NOK
EAW662466 "925 kgRutenett3 737NOK
FAWT662466 "1210 kgSolid topp4 170NOK
GAW962496 "1350 kgRutenett4 527NOK
HAWT962496 "1760 kgSolid topp5 295NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?