ADD-A-LEVEL Justerbar arbeidsbenk


filtre
Materiale: Plast , Bredde: 24 "
StilModellLengdeLastekapasitettypenPris (eks. mva)
A
AW3624
36 "500 lbs.Rutenett2 266 NOK
B
AWT3624
36 "660 lbs.Solid topp2 623 NOK
C
AW4824
48 "688 kgRutenett3 469 NOK
D
AWT4824
48 "880 lbs.Solid topp3 762 NOK
E
AW6624
66 "925 kgRutenett3 737 NOK
F
AWT6624
66 "1210 kgSolid topp4 170 NOK
G
AW9624
96 "1350 kgRutenett4 527 NOK
H
AWT9624
96 "1760 kgSolid topp5 295 NOK

Justerbar arbeidsbenk

Add-A-Level justerbare arbeidsbenker er 24 tommer brede plattformer, designet for å gi en ergonomisk lagringsplass samtidig som de fungerer som samlebåndsbenker. Den 4-beinte plastkonstruksjonen til disse benkene kan tåle belastninger på opptil 1760 lb. Disse arbeidsbenkene har en justerbar design for en effektiv arbeidshøyde og et låsesystem for å hindre at gripetoppene glir. Velg blant et bredt utvalg av disse arbeidsbenkene, også tilgjengelig i en solid toppvariant og lengder som varierer fra 36 til 96 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?