SQUARE D 2NO / 2NC, kraftig grensebryter


filtre
AC-kontaktvurdering: 10A @ 600V , forsterkere: 10 , Kroppsdybde: 1.14 " , Kroppshøyde: 2.5 " , Kroppsstil: Miniatyr , Kroppsbredde: 0.83 " , Støvelforseglet aktuator: Nei , DC kontaktvurdering: 10A @ 600V , Elektrisk forbindelse: Skrueterminaler , Innløpsstørrelse: 1 / 2 " , Innløpstype: PT , Grensebryterstil: Kraftig endebryter , Monteringstype: overflaten , Roller Dia.: 0.63 " , Rullemateriale: Stål , Stamtråd: Ingen stamme , Spenningsvurdering: 600 AC / DC , Ledningsinngang: 1/2 "-14 NPT-ledning
StilModellHøydeActuatorAktuatorlengdeIP RatingBevegelseNEMA-vurderingDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
A
9007 38AWXNUMX
3.9 "-0.5 "65Horisontal1, 2, 4, 12, 133 lb.0 grader til 185 grader F6 841 NOK
B
9007 18AWXNUMX
3.9 "--65CW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tommer-65 grader til 185 grader F6 278 NOK
C
9007C62B2
4.02 "--67CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tommer-20 grader til 185 grader F4 874 NOK
D
9007C62C
4.02 "--67CW, vedlikeholdt1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tommer-20 grader til 185 grader F4 642 NOK
E
9007C62D
4.02 "-0.95 "67Horisontal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb.0 grader til 185 grader F4 648 NOK
F
9007C62F
4.02 "-1.08 "67Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb.0 grader til 185 grader F4 993 NOK
G
9007C62J
4.02 "-4.25 "67Enhver retning1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 tommer0 grader til 185 grader F5 103 NOK
D
9007C68T5
4.02 "--67CW / CCW, nøytral, lav differensial1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tommer-20 grader til 185 grader F4 780 NOK
H
9007C62L
4.02 "-5.05 "67Enhver retning1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.44 tommer0 grader til 185 grader F3 606 NOK
I
9007C62KC
4.02 "-4.12 "67Enhver retning1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 tommer0 grader til 185 grader F4 741 NOK
J
9007C62ED
4.02 "-1.01 "67Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 lb.0 grader til 185 grader F4 671 NOK
K
9007C62H
4.02 "-3.12 "67Horisontal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 137 lb.0 grader til 185 grader F5 087 NOK
D
9007C62N2
4.02 "-0.71 "67CW / CCW, lavt dreiemoment1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 tommer-20 grader til 185 grader F4 676 NOK
L
9007C62GD
4.02 "-1.16 "67Horisontal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb.0 grader til 185 grader F5 054 NOK
J
9007C62E
4.02 "-0.48 "67Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 lb.0 grader til 185 grader F4 590 NOK
M
9007C62K
4.02 "-12.06 "67Enhver retning1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 tommer0 grader til 185 grader F4 697 NOK
D
9007C62B
4.02 "--67CW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tommer-20 grader til 185 grader F3 994 NOK
D
9007C66B2
4.02 "--67CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tommer-20 grader til 185 grader F4 680 NOK
D
9007C66N2
4.02 "-0.71 "67CW / CCW, lavt dreiemoment1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 tommer-20 grader til 185 grader F5 924 NOK
L
9007C62G
4.02 "-0.61 "67Horisontal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb.0 grader til 185 grader F4 958 NOK
D
9007C62A2
4.02 "--67CW / CCW, lav differensial1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tommer-20 grader til 185 grader F4 634 NOK
D
9007C68T10
4.02 "Ingen spak, Rotary, Rotary-IP 67CCW, CW, nøytral1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P4 tommer-20° til 185° F4 782 NOK
N
9007CR61D
6.1 "-0.95 "67Horisontal1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 134 lb.0 grader til 185 grader F7 895 NOK
O
9007CR61H
6.1 "-3.12 "67Horisontal1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 137 lb.0 grader til 185 grader F-
RFQ
P
9007CR61KC
6.1 "-4.12 "67Enhver retning1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 tommer0 grader til 185 grader F7 802 NOK
Q
9007CR61K
6.1 "-12.06 "67Enhver retning1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 tommer0 grader til 185 grader F9 822 NOK
R
9007CR61ED
6.1 "-1.01 "67Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 lb.0 grader til 185 grader F7 801 NOK
S
9007CR61E
6.1 "-0.48 "67Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 lb.0 grader til 185 grader F7 664 NOK
T
9007CR61G
6.1 "-0.61 "67Horisontal1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 134 lb.0 grader til 185 grader F7 994 NOK
U
9007CR61F
6.1 "-1.08 "67Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 134 lb.0 grader til 185 grader F8 520 NOK
D
9007CR61C
6.1 "-0.71 "67CW, vedlikeholdt1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 tommer-20 grader til 185 grader F7 991 NOK
V
9007CR61L
6.1 "-5.05 "67Enhver retning1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 130.44 tommer0 grader til 185 grader F6 892 NOK
W
9007CR61R
6.1 "-1.91 "67Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 137 lb.0 grader til 185 grader F7 984 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?