Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007CR61K Heavy Duty grensebryter toppaktuator 2no/2nc | AF9JYF 2UYN5

SQUARE D 9007CR61K Heavy Duty grensebryter toppaktuator 2no/2nc

På lager
Vare: AF9JYF Modell: 9007CR61KKryssref: 2UYN5
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
11 316 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig endebryter
Aktuatorlengde12.06 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilWobble Stick
amps10
Body MaterialAluminum
sertifiseringUL klasse I gruppe B, C, D og klasse II gruppe E, F, G
Kontakt skjema2NO / 2NC
Dybde2.08 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde6.1 "
IP Rating67
BevegelseEnhver retning
NEMA-vurdering1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 13
Driftsstyrke3 tommer
Driftstemp. Område0 grader til 185 grader F
Reise~~POS=TRUNC90 Degrees
Spenningsverdier600 AC / DC
Bredde2.72 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)57.66
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8536509055

Produktvarianter

ProduktModellHøydeActuatorAktuatorlengdeIP RatingBevegelseNEMA-vurderingDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådePris
SQUARE D 9007AW18 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 2no/2nc | AF9FWJ 2EF43 9007 18AWXNUMX3.9 "--65CW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tommer-65 grader til 185 grader F5 664 NOK
SQUARE D 9007AW38 Heavy Duty Grensebryter Toppaktuator 2no/2nc | AF9FWL 2EF47 9007 38AWXNUMX3.9 "-0.5 "65Horisontal1, 2, 4, 12, 133 lb.0 grader til 185 grader F7 733 NOK
SQUARE D 9007C62B Heavy Duty grensebryter sideaktuator 2no/2nc | AF9FXC 2EF90 9007C62B4.02 "--67CW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tommer-20 grader til 185 grader F3 994 NOK
SQUARE D 9007C66B2 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 2no/2nc | AF9FXD 2EF92 9007C66B24.02 "--67CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tommer-20 grader til 185 grader F4 443 NOK
SQUARE D 9007CR61C Heavy Duty grensebryter sideaktuator 2no/2nc | AF9JWT 2UYH9 9007CR61C6.1 "-0.71 "67CW, vedlikeholdt1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 tommer-20 grader til 185 grader F8 149 NOK
SQUARE D 9007C62N2 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 2no/2nc | AF9JWX 2UYH3 9007C62N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, lavt dreiemoment1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 tommer-20 grader til 185 grader F4 723 NOK
SQUARE D 9007C66N2 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 2no/2nc | AF9JWY 2UYH4 9007C66N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, lavt dreiemoment1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 tommer-20 grader til 185 grader F6 358 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007CR61K Heavy Duty grensebryter toppaktuator 2no/2nc
11 316 NOK / enhet