Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRUE TEMPER 1161100 Pinch Meisel Pry Bar 24 In | AE8KVP 6DPV6

TRUE TEMPER 1161100 Pinch Meisel Pry Bar 24 In

På lager
Vare: AE8KVP Modell: 1161100Kryssreferanse: 6DPV6
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPinch Point Bar
FARGESvart
Diameter1.25 "
MaterialeHerdet stål
Total lengde24 "
Samlet bredde3 / 4 "
Pry Bar-underkategoriKlemstenger
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2915
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8205595560
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris
TRUE TEMPER 1160100 Pinch Point Bar 60-1/2 In | AE8KVM 6DPV4 11601001"60.5 "1.25 "1.25 "944NOK
TRUE TEMPER 1160900 Pinch Meisel Pry Bar 18-1/2 In | AE8KVN 6DPV5 11609001"18.5 "5 / 8 "1 / 2 "171NOK
TRUE TEMPER 1161400 Pinch Point Bar 48-1/2 In | AE8KVQ 6DPV7 11614001"48 "1"1"663NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRUE TEMPER 1161100 Pinch Meisel Pry Bar 24 In
210NOK / enhet