Square D 9007C68T10 tunge grensebryter er designet for presis kontroll og overvåking av mekanisk bevegelse i industrielle applikasjoner. Den brukes i transportsystemer, robotikk, pakkemaskiner og materialhåndteringsutstyr. Denne bryteren forbedrer driftseffektiviteten ved å gi nøyaktig tilbakemelding på posisjonen til jevne prosesser og beskytte maskineri mot potensielle skader eller ulykker.
Egenskaper:
- Den har en miniatyr kroppsstil for å indikere at den er kompakt og liten i størrelse og har skrueterminaler, noe som sikrer en sikker elektrisk tilkobling.
- Denne bryteren har 2NC (normalt lukket) / 2NO (normalt åpen) kontaktform, og gir allsidige alternativer for å kontrollere og overvåke elektriske kretser.
- Den er utstyrt med et roterende hode for å muliggjøre rotasjonsbevegelse under drift.
- Den har sinkkonstruksjon for å forbedre holdbarheten og korrosjonsmotstanden og har et totalt reiseområde på 90 grader.
- Denne bryteren tilbyr bevegelse mot klokken (CCW) / klokken (CW) / nøytral bevegelse for fleksibel kontroll i forskjellige scenarier.
- Den har en plug-in kroppstype, noe som muliggjør praktisk og enkel installasjon.
Kompatibelt tilbehør:
- SQUARE D 9007CT62 Switch Base: Den brukes til å gi en stabil monteringsplattform for grensebrytere og er egnet for bruk med merkets 9007C68T10 aktuator.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan fungerer sideaktuatoren i en endebryter?
A. Sideaktuatoren utløses når en mekanisk gjenstand kommer i kontakt. Dens rotasjon kobler inn den interne mekanismen til bryteren, og forårsaker kontaktendringer basert på objektets bevegelse.
Sp. Er denne endebryteren påvirket av vibrasjoner eller støt i miljøet?
A. Bryterens kraftige design hjelper den til å motstå vibrasjoner og støt til en viss grad. Det er imidlertid tilrådelig å vurdere de spesifikke forholdene i miljøet ditt for å sikre optimal ytelse.
Q. Hva er monteringsretningen til denne bryteren?
A. Denne endebryteren tilbyr overflatemontering, noe som gjør den egnet for installasjon på flate overflater.
Q. Hva er driftstemperaturområdet til denne grensebryteren?
A. Den kan fungere ved temperaturer fra -20 til 185 grader F.