ADD-A-LEVEL Plattformtillegg


filtre
Basedybde: 7 / 8 " , Bunnbredde: 36 " , Bli ferdig: uferdig , Rekkverk inkludert: Nei , Høyde: 7 / 8 " , Antall ben: 0 , Antall trinn: 0 , Total høyde: 7 / 8 " , Plattformdybde: 1" , Plattformhøyde: 7 / 8 " , Plattformstil: Enkelt tilgang , Plattformbredde: 36 " , Stil: Svart mat , Slitebanemønster: Anti-utmattelsesmatte
StilModellFARGELengdeLastekapasitetMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
M28780
-96 "250 lbs.Plast24 "3 810 NOK
A
M38780
-96 "250 lbs.Plast36 "5 460 NOK
A
M24780
-48 "250 lbs.Plast24 "1 953 NOK
A
M25780
-66 "250 lbs.Plast24 "2 679 NOK
A
M35780
-66 "250 lbs.Plast36 "5 127 NOK
B
M33780
Svart-500 lb.Gummi-3 439 NOK
C
M33784
Gul / Svart-500 lb.Gummi--
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?