ADD-A-LEVEL M33780 arbeidsplattform, gummi, 7/8 tommers plattformhøyde, svart | CD3YKV 459W27

ADD-A-LEVEL M33780 Arbeidsplattform, gummi, 7/8 tommers plattformhøyde, svart

På lager
Vare: CD3YKV Modell: M33780Kryssreferanse: 459W27

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 439 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattformtillegg
Basedybde7 / 8 "
Bunnbredde36 "
FARGESvart
Finishuferdig
Rekkverk inkludertNei
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeGummi
Antall beskyttelsesskinner0
Antall ben0
Antall modulære dekk0
Antall trinn0
Total høyde7 / 8 "
Plattformdybde1"
Plattformhøyde7 / 8 "
PlattformstilEnkelt tilgang
Plattformbredde36 "
SlitebanemønsterAnti-utmattelsesmatte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8225

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeLastekapasitetMaterialeBreddePris
ADD-A-LEVEL M24780 arbeidsplattform, 7/8 tommers høyde, 24 tommers bredde, 1 tommers dybde, svart | AG8ENB 459W21 M24780-48 "250 lbs.Plast24 "1 953 NOK
ADD-A-LEVEL M25780 arbeidsplattform, 7/8 tommers høyde, 24 tommers bredde, 1 tommers dybde, svart | AG8END 459W23 M25780-66 "250 lbs.Plast24 "2 679 NOK
ADD-A-LEVEL M35780 arbeidsplattform, 7/8 tommers høyde, 36 tommers bredde, 1 tommes dybde, svart | AG8ENF 459W29 M35780-66 "250 lbs.Plast36 "5 127 NOK
ADD-A-LEVEL M28780 arbeidsplattform, 7/8 tommers høyde, 24 tommers bredde, 1 tommers dybde, svart | AG8ENH 459W25 M28780-96 "250 lbs.Plast24 "3 810 NOK
ADD-A-LEVEL M38780 arbeidsplattform, 7/8 tommers høyde, 36 tommers bredde, 1 tommes dybde, svart | AG8ENK 459W31 M38780-96 "250 lbs.Plast36 "5 460 NOK
ADD-A-LEVEL M33784 arbeidsplattform, gummi, enkel tilgangsplattform | CD3XXA 459W28 M33784Gul / Svart-500 lb.Gummi--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADD-A-LEVEL M33780 Arbeidsplattform, gummi, 7/8 tommers plattformhøyde, svart
3 439 NOK / enhet