APOLLO VALVES 86B-100-serien i rustfritt stål 3-delt fullport NPT kuleventiler


filtre
Kulemateriale: Rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Håndtaksmateriale: 300-serien rustfritt stål , Håndtakstype: Låsespak , Maks. Press: 1440 psi WOG , Maks. Damptrykk: 250 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE Spiral Sår , Setemateriale: Multi-segl , Stammateriale: Rustfritt stål , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -50 grader til 500 grader F , Ventilstruktur: 3-Piece
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
86B-105-24
1"5 659 NOK
A
86B-103-24
1 / 2 "3 631 NOK
A
86B-104-24
3 / 4 "4 681 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?