Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 86B-104-24 Brannsikker kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/4 In | AC8WCC 3EFD3

APOLLO VALVES 86B-104-24 rustfritt stål brannsikker kuleventil Fnpt 3/4 tommer

På lager
Vare: AC8WCC Modell: 86B-104-24Kryssreferanse: 3EFD3
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
5 064 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannsikker kuleventil
KulematerialeRustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndteringsmateriale300-serien rustfritt stål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press1440 psi WOG
Maks. Damptrykk250 psi WSP
Rørstørrelse3 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE Spiral Sår
SetematerialeMulti-segl
StammaterialeRustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-50 grader til 500 grader F
Ventilstruktur3-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Apollo 86B-104-24 er en brannsikker kuleventil designet for å opprettholde tette avstengningsforhold under brannhendelser.
    • Den har en tredelt konstruksjon med lukkede fester og en trykkbalansert kuleventilmontering i et enhetlig bur for å begrense aksial bevegelse.
    • Denne brannsikre kulventilen er videre utstyrt med en grafittpakning og kompresjonsstyrte pakninger for å gi en fjærhandling for å forhindre utvendige lekkasjer under drastiske temperatur- og trykkfluktuasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
APOLLO VENTILER 86B-103-24 Brannsikker kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/2 In | AC8WCB 3EFD2 86B-103-241 / 2 "3 928 NOK
APOLLO VENTILER 86B-105-24 Brannsikker kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1 In | AC8WCD 3EFD4 86B-105-241"6 123 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 86B-104-24 rustfritt stål brannsikker kuleventil Fnpt 3/4 tommer
5 064 NOK / enhet