ADD-A-LEVEL Arbeidsplattformer

Stablebare arbeidsplattformer laget av kraftig støpt plast for å håndtere en maksimal belastning på 500 lb. Kan heves eller senkes til en optimal arbeidshøyde, og minimerer dermed sjansene for ryggskader

filtre

ADD-A-LEVEL -

Arbeidsplattformens baseenhet

Add-A-Level arbeidsplattformer og gir midlertidig tilgang til utilgjengelige områder samtidig som de reduserer tretthet og ryggskader. Disse plattformene har et åpent gitter, gjennomstrømningsmønster for en lastekapasitet på 250 lb. De er laget av lett og resirkulert plastmateriale for å gi motstand mot rust, oljer, fett, syrer og kjemikalier. Velg fra et bredt utvalg av disse stablebare baseenhetene for arbeidsplattformer fra Add-A-Level på Raptor Supplies.

StilModellPlattform LengdeBasedybdeBase lengdePlattformbreddeBase breddeBunnbreddeLastekapasitetPlattformdybdePris (eks. mva)
AA3624B36 "36 "36 "24 "24 "24 "250 lb.36 "712NOK
BA3616B36 "--16 "--250 lbs.-604NOK
AA3636B36 "36 "36 "36 "36 "36 "250 lb.36 "895NOK
AA4824B48 "48 "48 "24 "24 "24 "250 lb.48 "1 191NOK
AA6624B66 "66 "66 "24 "24 "24 "250 lb.66 "1 153NOK
AA6636B66 "66 "66 "36 "36 "36 "250 lb.66 "1 548NOK
CA6616B66 "--16 "--250 lbs.-1 073NOK
AA9636B96 "96 "96 "36 "36 "36 "250 lb.96 "1 843NOK
RFQ
AA9624B96 "96 "96 "24 "24 "24 "250 lb.96 "1 508NOK
RFQ
DA9616B96 "--16 "--250 lbs.-1 407NOK
ADD-A-LEVEL -

Arbeidsplattform tilleggsenhet

ADD-A-LEVEL stablebare arbeidsplattformer brukes til å tilpasse arbeidsområder ved å tilby horisontale og vertikale stableanlegg for henholdsvis gulvfyllingsapplikasjoner og løfte ansatte til en viss høyde. Disse plattformene er laget av slagfast plast for å sikre motstand mot olje, fett, rust eller syre og har en gjennomstrømningsgitterdesign som lar små skrap og væsker renne ut. Velg fra et bredt spekter av disse arbeidsplattformene tilgjengelig i bredde på 24 og 36 tommer Raptor Supplies.

StilModellPlattformbreddeBasedybdeBase lengdeBase breddeBunnbreddeLastekapasitetPlattformdybdePlattform LengdePris (eks. mva)
AA9616A16 "----250 lbs.-96 "1 407NOK
BA3616A16 "----250 lbs.-36 "604NOK
CA6616A16 "----250 lbs.-66 "1 073NOK
DA6624A24 "66 "66 "24 "24 "250 lb.66 "66 "1 317NOK
DA4824A24 "48 "48 "24 "24 "250 lb.48 "48 "1 195NOK
DA3624A24 "36 "36 "24 "24 "250 lb.36 "36 "712NOK
DA9624A24 "96 "96 "24 "24 "250 lb.96 "96 "1 515NOK
RFQ
DA3636A36 "36 "36 "36 "36 "250 lb.36 "36 "893NOK
DA9636A36 "96 "96 "36 "36 "250 lb.96 "96 "1 909NOK
RFQ
DA6636A36 "66 "66 "36 "36 "250 lb.66 "66 "1 709NOK
ADD-A-LEVEL -

Plattformtillegg

StilModellFARGELengdeLastekapasitetMaterialeBreddePris (eks. mva)
AM35780-66 "250 lbs.Plast36 "4 722NOK
AM28780-96 "250 lbs.Plast24 "3 509NOK
AM24780-48 "250 lbs.Plast24 "1 799NOK
AM25780-66 "250 lbs.Plast24 "2 468NOK
AM38780-96 "250 lbs.Plast36 "5 030NOK
BM33780Svart-500 lb.Gummi-3 214NOK
CM33784Gul / Svart-500 lb.Gummi--
RFQ
ADD-A-LEVEL -

Arbeidsplattformer i plast

Add-A-Level-arbeidsplattformer i plast er anti-tretthetsmatter designet for å øke produktiviteten og redusere tretthet ved å gi dempet fotfeste. Disse lette mattene er 2.625 tommer tykke og kan bære belastninger på opptil 250 lb. De kan stables for å heve arbeiderne til passende arbeidshøyde. Velg blant et bredt utvalg av arbeidsplattformer i plast, tilgjengelig i 36, 48, 66 og 96 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
AA361636 "16 "435NOK
BA363636 "36 "898NOK
AA362436 "24 "620NOK
AA482448 "24 "1 151NOK
CA663666 "36 "1 642NOK
DA661666 "16 "804NOK
AA662466 "24 "1 098NOK
EA961696 "16 "896NOK
FA962496 "24 "1 305NOK
FA963696 "36 "1 794NOK
ADD-A-LEVEL -

Rampe av tre, 4 "L x 10" B x 2-5 / 8 "H

ModellSakPris (eks. mva)
R1104AG8EPB1 196 NOK
ADD-A-LEVEL -

Rampe av tre, 3 "L x 10" B x 2-5 / 8 "H

ModellSakPris (eks. mva)
R1103AG8EPA913NOK
ADD-A-LEVEL -

Fot, gummi

ModellSakPris (eks. mva)
RF2011AG8EPD56NOK
ADD-A-LEVEL -

Rampe av tre, 2 "L x 10" B x 2-5 / 8 "H

ModellSakPris (eks. mva)
R1102AG8ENZ652NOK
ADD-A-LEVEL -

Hjørneramp av tre, 2-5 / 8 "høyde

ModellSakPris (eks. mva)
R110CAG8EPC435NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?