VESTIL NTAL Series Tanktilgangsstiger


filtre
Kapasitet: 300 lbs. , Farge: Blå , Avstand mellom trinn: 10 3 / 4 " , Duty Rating: 300 lbs. , Forlenger inn i tanken: 6 5 / 16 " Inkluderer: Forlengelse inn i tank 6 5/16" , Materiale: Stål , Total bredde: 14 " , Trinndybde: 4" , Trinnavstand: 10 3 / 4 " , Trinnbredde: 13 " , Topp trinnbredde: 10 3 / 4 "
StilModellAntall trinnGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
A
NTAL-7
712 "84 "7 533 NOK
B
NTAL-10
1012 "120 "10 063 NOK
C
NTAL-12
1212 3 / 8 "144 "12 172 NOK
D
NTAL-15
1512 3 / 8 "180 "16 415 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?