VESTIL NTAL-7 Tanktilgangsstige, 7 fot, 3 tommers høyde, stål

På lager
Vare: AE8PAG Modell: NTAL-7Kryssreferanse: 6EPF5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 533 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagertankstige
Kapasitet300 lbs.
FARGEBlå
Dybde12 1 / 3 "
Avstand mellom trinn10 3 / 4 "
Pliktvurdering300 lbs.
Forlenges inn i tanken6 5 / 16 "
FinishBlå pulverlakk
Høyde84 "
InkludererForlengelse inn i tank 6 5/16"
Stigehøyde7ft.
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeStål
Antall trinn7
Antall trinn7
Generell dybde12 "
Total høyde84 "
Samlet bredde14 "
Rung Dia.1"
Ringet bredde12 "
FormRund
Trinndybde4"
Trinnbredde13 "
Topptrinnshøyde6 fot 2 "
Topp til bunn rung7 ft.
Brukbar bredde13 "
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.1
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnGenerell dybdeTotal høydePris
VESTIL NTAL-10 Tanktilgangsstige, 10 fot, 3 tommers høyde, stål | AE8PAH 6EPF6 NTAL-101012 "120 "10 063 NOK
VESTIL NTAL-12 Tanktilgangsstige, 12 fot, 3 tommers høyde, stål | AE8PAJ 6EPF7 NTAL-121212 3 / 8 "144 "12 172 NOK
VESTIL NTAL-15 Tanktilgangsstige, 15 fot, 3 tommers høyde, stål | AE8PAK 6EPF8 NTAL-151512 3 / 8 "180 "16 415 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL NTAL-7 Tanktilgangsstige, 7 fot, 3 tommers høyde, stål
7 533 NOK / enhet