IDEAL Mann / kvinne ballast


filtre
Farge: oransje , Fargekode: oransje , Tilkoblingstype: Press inn , Maks. Temp.: 221 Grader F , Maks. Spenning: 600V
StilModellTilkoblingsmaterialeIsolasjonstypeMann KvinneAntall porterTotal lengdeWire RangeLedningsstørrelsepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
30-102
KopperlegeringnylonMann Kvinne21.4 "18 til 12 AWG solid, 14 til 12 AWG strandet18 til 12 AWG100017 400 NOK
B
30-102X
KopperlegeringnylonMann Kvinne21.4 "18 til 12 AWG solid, 14 til 12 AWG strandet18 til 12 AWG100019 729 NOK
C
30-372
KopperlegeringnylonMann Kvinne21.4 "18 til 12 AWG solid, 14 til 12 AWG strandet18 til 12 AWG25694NOK
C
30-382J
KopperlegeringnylonMann Kvinne21.4 "18 til 12 AWG solid, 14 til 12 AWG strandet18 til 12 AWG751 647 NOK
C
30-352J
KopperlegeringnylonMann Kvinne21.4 "18 til 12 AWG solid, 14 til 12 AWG strandet18 til 12 AWG1502 568 NOK
D
30-103X
KopperlegeringnylonMann Kvinne31.4 "18 til 12 AWG solid, 14 til 12 AWG strandet18 til 12 AWG100032 272 NOK
E
30-082
Tinnbelagt messingpolykarbonat2 Mann / 2 Kvinne21.58 "18 AWG Solid18AWG1001 243 NOK
F
30-383X
Tinnbelagt messingpolykarbonat3 Mann / 3 Kvinne31.5 "18 til 12 AWG solid, 14 til 12 AWG strandet18 til 12 AWG20872NOK
F
30-353XJ
Tinnbelagt messingpolykarbonat3 Mann / 3 Kvinne31.5 "18 til 12 AWG solid, 14 til 12 AWG strandet18 til 12 AWG1003 422 NOK
G
30-083
Tinnbelagt messingpolykarbonat3 Mann / 3 Kvinne31.58 "18 AWG Solid18AWG1002 557 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?