Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 30-383X Mann/hun Ballast Frakobling - Pakke med 20 | AD8FAH 4JRK3

IDEAL 30-383X Mann/hun Ballast Frakobling - Pakke med 20

På lager
Vare: AD8FAH Modell: 30-383XKryssref: 4JRK3

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
872NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoble fra ballast
FARGEoransje
Fargekodeoransje
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt messing
TilkoblingstypePress inn
Isolasjonstypepolykarbonat
Mann Kvinne3 Mann / 3 Kvinne
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Antall porter3
Total lengde1.5 "
Wire Range18 til 12 AWG solid, 14 til 12 AWG strandet
Ledningsstørrelse18 til 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsmaterialeIsolasjonstypeMann KvinneAntall porterTotal lengdeWire RangeLedningsstørrelsepk. Antall.Pris
IDEAL 30-102 Mann/hun Ballast Frakobling - Pakke med 1000 | AA4NNY 12V420 30-102KopperlegeringnylonMann Kvinne21.4 "18 til 12 AWG solid, 14 til 12 AWG strandet18 til 12 AWG100017 400 NOK
IDEAL 30-372 Mann/hun Ballast Frakobling - Pakke med 25 | AB3JDQ 1TPG6 30-372KopperlegeringnylonMann Kvinne21.4 "18 til 12 AWG solid, 14 til 12 AWG strandet18 til 12 AWG25694NOK
IDEAL 30-382J Hann/hun Ballast Frakobling Pk75 | AB3JDR 1TPG8 30-382JKopperlegeringnylonMann Kvinne21.4 "18 til 12 AWG solid, 14 til 12 AWG strandet18 til 12 AWG751 647 NOK
IDEAL 30-352J Hann/hun Ballast Frakobling - Pakke med 150 | AB3JDT 1TPG9 30-352JKopperlegeringnylonMann Kvinne21.4 "18 til 12 AWG solid, 14 til 12 AWG strandet18 til 12 AWG1502 568 NOK
IDEAL 30-353XJ Ballast-frakobling for menn/kvinner - pakke med 100 stk | AD8FAK 4JRK5 30-353XJTinnbelagt messingpolykarbonat3 Mann / 3 Kvinne31.5 "18 til 12 AWG solid, 14 til 12 AWG strandet18 til 12 AWG1003 422 NOK
IDEAL 30-082 Ballast-frakobling for menn/kvinne - pakke med 100 stk | AD8FAL 4JRK6 30-082Tinnbelagt messingpolykarbonat2 Mann / 2 Kvinne21.58 "18 AWG Solid18AWG1001 243 NOK
IDEAL 30-083 Mann/hun Ballast Frakobling - Pakke med 100 | AD8FAM 4JRK7 30-083Tinnbelagt messingpolykarbonat3 Mann / 3 Kvinne31.58 "18 AWG Solid18AWG1002 557 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-383X Mann/hun Ballast Frakobling - Pakke med 20
872NOK /pakke