AIR-WAY MANUFACTURING Rørmutter


filtre
Body Material: 316 rustfritt stål , Tilkoblingstype: JIC , Bluss type: 37 Degrees , Temp. Område: -165 grader til 1200 grader F
StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A
0318-12 SS
1-1/16-121.25 "4800 psi3 / 4 "470NOK
A
0318-16 SS
1-5/16-121.5 "3500 psi1"794NOK
A
0318-05 SS
1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "148NOK
A
0318-08 SS
3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "173NOK
A
0318-10 SS
7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "384NOK
A
0318-04 SS
7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "94NOK
A
0318-06 SS
9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "129NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?