Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIR-WAY PRODUKSJON 0318-08SS Rørmutter 37 grader 316 rustfritt stål Jic | AB2ETE 1LNV7

AIR-WAY MANUFACTURING 0318-08SS Rørmutter 37 grader 316 rustfritt stål Jic

På lager
Vare: AB2ETE Modell: 0318-08SSKryssreferanse: 1LNV7
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmutter
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeJIC
Flare trådstørrelse3 / 4-16
Flare Type37 Degrees
Hex størrelse7 / 8 "
Maks. Press6000 psi
Temp. Område-165 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris
AIR-WAY PRODUKSJON 0318-04SS Rørmutter 37 grader 316 rustfritt stål Jic | AB2ETB 1LNV4 0318-04 SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "98NOK
AIR-WAY PRODUKSJON 0318-05SS Rørmutter 37 grader 316 rustfritt stål Jic | AB2ETC 1LNV5 0318-05 SS1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "166NOK
AIR-WAY PRODUKSJON 0318-06SS Rørmutter 37 grader 316 rustfritt stål Jic | AB2ETD 1LNV6 0318-06 SS9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "126NOK
AIR-WAY PRODUKSJON 0318-10SS Rørmutter 37 grader 316 rustfritt stål Jic | AB2ETF 1LNV8 0318-10 SS7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "411NOK
AIR-WAY PRODUKSJON 0318-12SS Rørmutter 37 grader 316 rustfritt stål Jic | AB2ETG 1LNV9 0318-12 SS1-1/16-121.25 "4800 psi3 / 4 "481NOK
AIR-WAY PRODUKSJON 0318-16SS Rørmutter 37 grader 316 rustfritt stål Jic | AB2ETH 1LNW1 0318-16 SS1-5/16-121.5 "3500 psi1"820NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 0318-08SS Rørmutter 37 grader 316 rustfritt stål Jic
176NOK / enhet