AIR-WAY MANUFACTURING Mann Connector


filtre
Body Material: 316 rustfritt stål , Bluss type: 37 Degrees , Rørstørrelse: 1" , Temp. Område: -165 grader til 1200 grader F
StilModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A
J16CBO
Bluss x MNPT1-5/16-121.375 "3500 psi1"1 290 NOK
B
6400-0606 SS
Flare x O-Ring Boss9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "258NOK
B
6400-1010 SS
Flare x O-Ring Boss7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "645NOK
B
6400-0608 SS
Flare x O-Ring Boss9/16-18 x 3/4-167 / 8 "6000 psi3 / 8 "466NOK
B
6400-1212 SS
Flare x O-Ring Boss1-1/16-121.25 "4800 psi3 / 4 "1 177 NOK
B
6400-1616 SS
Flare x O-Ring Boss1-5/16-121.375 "3500 psi1"1 576 NOK
B
6400-0505 SS
Flare x O-Ring Boss1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "403NOK
B
6400-0810 SS
Flare x O-Ring Boss3 / 4-161"6000 psi5 / 8 "628NOK
B
6400-0808 SS
Flare x O-Ring Boss3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "413NOK
B
6400-0404 SS
Flare x O-Ring Boss7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "203NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?