Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0808SS hannkopling 37 graders rør x O-ring Boss | AB2EPX 1LNL8

AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0808SS hannkopling 37 graders rør x O-ringboss

På lager
Vare: AB2EPX Modell: 6400-0808SSKryssreferanse: 1LNL8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
418NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeFlare x O-Ring Boss
Flare trådstørrelse3 / 4-16
Flare Type37 Degrees
Hex størrelse7 / 8 "
Maks. Press6000 psi
Temp. Område-165 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris
AIR-WAY MANUFACTURING J16CBO hannkopling 37 graders rør x hann | AB2ENM 1LNH3 J16CBOBluss x MNPT1-5/16-121.375 "3500 psi1"1 309 NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0404SS hannkopling 37 graders rør x O-ring Boss | AB2EPU 1LNL5 6400-0404 SSFlare x O-Ring Boss7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "208NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0505SS hannkopling 37 graders rør x O-ring Boss | AB2EPV 1LNL6 6400-0505 SSFlare x O-Ring Boss1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "411NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0606SS hannkopling 37 graders rør x O-ring Boss | AB2EPW 1LNL7 6400-0606 SSFlare x O-Ring Boss9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "263NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0608SS hannkopling 37 graders rør x O-ring Boss | AB2EPY 1LNL9 6400-0608 SSFlare x O-Ring Boss9/16-18 x 3/4-167 / 8 "6000 psi3 / 8 "471NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0810SS hannkopling 37 graders rør x O-ring Boss | AB2EPZ 1LNN1 6400-0810 SSFlare x O-Ring Boss3 / 4-161"6000 psi5 / 8 "645NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-1010SS hannkopling 37 graders rør x O-ring Boss | AB2EQA 1LNN2 6400-1010 SSFlare x O-Ring Boss7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "654NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0808SS hannkopling 37 graders rør x O-ringboss
418NOK / enhet