EATON Danfoss FR1-16-serien strømningskontrollventiler


Eaton Danfoss FR1-16-seriens strømningsreguleringsventiler brukes til å regulere væskestrømmen og samtidig opprettholde en jevn strømningshastighet. Disse strømningsdelere er ideelle for hogstmaskiner, renovasjonsbiler og industrielle applikasjoner.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
02-169304
1 481 NOK
RFQ
A
02-169129
1 481 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Eaton Danfoss FR1-16-seriens strømningskontrollventiler har stålkonstruksjon for strukturell stivhet.
  • Disse strømningsregulatorventilene er integrert med Buna-N tetninger for kjemisk motstand og lekkasjesikker tilkobling.
  • De har driftstemperaturer fra -40 til 120 grader C.
  • Disse Vickers strømningsventiler har en maksimal strømningshastighet på 114 l/min.

Kompatible tilbehør

  • Eaton Danfoss 565810 reservedelstetningssett: Den har Buna N-tetninger for å erstatte skadede og utslitte tetninger for lekkasjesikker tilkobling.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke væsker er kompatible med disse strømningsregulatorventilene?

Generelle væsker som samsvarer med MIL-H-5606, SAE 10 og SAE 20 standarder er kompatible med Eaton Danfoss FR1-16 Series strømningskontrollventiler.

Hva er den fabrikkinnstilte strømningshastigheten til Eaton Danfoss FR1-16-seriens strømningskontrollventiler?

56.85 l / min.

Hva er trykket til disse strømningsreguleringsventilene?

210 bar.

Hva er det anbefalte filtreringsnivået for disse strømningsreguleringsventilene?

De kommer med ISO-renslighetskoden på 18/16/13 mikron for å forhindre at forurensninger kommer inn i ventilene.

Hvilken type installasjon tilbyr disse ventilene?

Skru-i-kassett.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?