AUTOQUIP Dockløft i CMD -serien


filtre
Base lengde: 75 " , Base Bredde: 60 " , Brolengde: 60 " , Brobredde: 18 " , Maks. Plattformlengde: 72 " , Maks. Plattformbredde: 72 " , Min. Plattformlengde: 72 " , Min. Plattformbredde: 72 " , Motor HP: 2 , Driftstrykk: 1500 psi , rampelengde: 60 " , rampebredde: 30 " , Tid: 31.3 sek.
StilModellAksellastLastekapasitet
A
CMD-050-0030
1500 kg3000 lbs.
RFQ
A
CMD-050-0040
2000 kg4000 lbs.
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?