AUTOQUIP CMD-050-0030 Docklift, 72 - 55.375 tommer Størrelse, 3000 lbs Kapasitet | CG6DAA

AUTOQUIP CMD-050-0030 Docklift, 72 - 55.375 tommer størrelse, 3000 lbs kapasitet

Vare: CG6DAA Modell: CMD-050-0030

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDockheis
Aksellast1500 kg
Base lengde75 "
Base bredde60 "
Bro lengde60 "
Brobredde18 "
Lastekapasitet3000 lbs.
Senket høyde5.375 "
Maks. Plattform Lengde72 "
Maks. Plattformbredde72 "
Min. Plattform Lengde72 "
Min. Plattformbredde72 "
Motor HP2
Antall sylindere2
Driftstrykk1500 psi
Hevet høyde55.375 "
Rampelengde60 "
Rampbredde30 "
Tid31.3 sek.
Reiselengde50 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAksellastLastekapasitetPris
AUTOQUIP CMD-050-0040 Dock Lift, 72 - 55.375 tommer Størrelse, 4000 lbs Kapasitet | CG6DAB CMD-050-00402000 kg4000 lbs.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP CMD-050-0030 Docklift, 72 - 55.375 tommer størrelse, 3000 lbs kapasitet