Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 825-4-1/2 hullsag med variabel stigning, 4-1/2 tommers skjærestørrelse | AH4VNM 35MJ15

GREENLEE 825-4-1/2 hullsag med variabel stigning, 4-1/2 tommer skjærestørrelse

På lager
Vare: AH4VNM Modell: 825-4-1/2Kryssreferanse: 35MJ15

Få tak i det April 26, Fredag
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
799NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullsag
Arbor designIkke Inkludert
Direkte erstatning for:Mfr. Nr. 37623
KlasseMatrise II
Maks. Skjæredybde1.625 "
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 4-1 / 4" L
Primær applikasjonMetal
Så Dia.4.5 "
Skaftstørrelse7/16 "Hex, 1/2" med (3) leiligheter
Tenner per tomme4/6
TannmaterialeBi-Metal
Bruk medMfr. Nr. 2801, 37156

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4995
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakSå Dia.SkaftstørrelseBruk medPris
GREENLEE 825-3/4 hullsag med variabel stigning, 3/4 tommer skjærestørrelse | AH4VMU 35MH97 825-3/4Hullsag3 / 4 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "med (3) FlaterMfr. Nr. 2800, 37155, 37157, 38522140NOK
GREENLEE 825-7/8 hullsag, 7/8 tommer skjærestørrelse | AH4VMV 35MH98 825-7/8Hullsag7 / 8 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "med (3) FlaterMfr. Nr. 2800, 37155, 37157, 38522149NOK
GREENLEE 825-1 hullsag med variabel stigning, 1 tommers skjærestørrelse | AH4VMW 35MH99 825-1Gasket1"5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "med (3) FlaterMfr. Nr. 2800, 37155, 37157, 38522229NOK
GREENLEE 825-1-1/8 hullsag med variabel stigning, 1-1/8 tomme skjærestørrelse | AH4VMX 35MJ01 825-1-1 / 8Hullsag1.125 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "med (3) FlaterMfr. Nr. 2800, 37155, 37157, 38522161NOK
GREENLEE 825-1-3/8 hullsag med variabel stigning, 1-3/8 tommer skjærestørrelse | AH4VMY 35MJ02 825-1-3 / 8Hullsag1.375 "5/16 "Hex, 3/8" with (3) Flats, 1/2 "with (3) FlatsMfr. Nr. 2800, 37154, 37156169NOK
GREENLEE 825-1-1/2 hullsag med variabel stigning, 1-1/2 tomme skjærestørrelse | AH4VMZ 35MJ03 825-1-1 / 2Hullsag1.5 "5/16 "Hex, 3/8" with (3) Flats, 1/2 "with (3) FlatsMfr. Nr. 2800, 37154, 37156159NOK
GREENLEE 825-1-3/4 hullsag med variabel stigning, 1-3/4 tommers skjærestørrelse | AH4VNA 35MJ04 825-1-3 / 4Hullsag1.75 "7/16 "Hex, 3/8" with (3) Flats, 1/2 "with (3) FlatsMfr. Nr. 2801, 37154, 37156195NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 825-4-1/2 hullsag med variabel stigning, 4-1/2 tommer skjærestørrelse
799NOK / enhet