A Aktuatortype: Kun manuell , Ballmateriale: Forkrommet bronse , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Bronse , Kroppsstil: På linje , Håndtaksmateriale: Forzinket stål med vinylgrep , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi WOG , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Porttype: Full port , Trykkvurdering: 600 XNUMX CWP , Forseglingsmateriale: RPTFE , segltype: MPTFE , Setemateriale: RPTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -20 grader til 450 grader F , Trimmateriale: B16 / Chrome x B16 , Ventilstruktur: 3-Piece , Ventiltype: 3 PC-kuleventil