SHARPE VENTILER SVOP54DB6RV020 Oljepatch kuleventil Fnpt 2 In | AC7ZVB 39C413

SHARPE VALVES SVOP54DB6RV020 Oljeplaster Kuleventil Fnpt 2 In

På lager
Vare: AC7ZVB Modell: SVOP54DB6RV020Kryssreferanse: 39C413

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljeplastkuleventil
Kulemateriale420 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialDuktilt jern
KroppsstilPå linje
SamsvarNACE MR-01-75
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeDuktilt jern
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press2000 psi WOG
Rørstørrelse2"
Havnstandard
Forsegl materialeViton
SetematerialeRPTFE
Stammateriale420 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 450 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9625
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)16
HS kode8481803070
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
SHARPE VENTILER SVOP54DA6RV040 Oljepatch kuleventil Fnpt 4 In | AC7ZVA 39C412 SVOP54DA6RV0401000 psi WOG4"6 471 NOK
SHARPE VENTILER SVOP54DB6RV030 Oljepatch kuleventil Fnpt 3 In | AC7ZVC 39C414 SVOP54DB6RV0302000 psi WOG3"3 244 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SVOP54DB6RV020 Oljeplaster Kuleventil Fnpt 2 In
2 101 NOK / enhet