PARKER 4010-serien, brystvorte


filtre
Peiling materiale: Rustfritt stål , Lager: Rustfritt , Kroppsmateriale: Stål , Bli ferdig: Krom 6 gratis , Låsemekanisme: Ball , Maks. Driftstrykk: 3000 psi , Maks. Press: 3000 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , Forseglingsmateriale: Nitril , Temp. Område: -40 til 250 F , Trådtype: Hunn
StilModellVentildesignKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeParker-utvekslingStilTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
4110-5
-3 / 4 "NPTF28 Gal / min--Ball3 / 4-14 "452NOK
RFQ
B
4010-T6
Ball1 / 4 "ORB3 Gal / min1 39 / 64 "4010-T6poppet9 / 16-18300NOK
B
4010-2P
poppet1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 31 / 64 "4010-2Ppoppet1 / 4-18 "199NOK
B
4010-6P
poppet1"NPTF50 Gal / min2 51 / 64 "4010-6Ppoppet1-11 1 / 2 "856NOK
B
4010-3P
poppet3 / 8 "NPTF6 Gal / min1 39 / 64 "4010-3Ppoppet3 / 8-18 "273NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?