Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4010-6P nippel, 1 tommers størrelse, stål | AC4XTV 31A942

PARKER 4010-6P brystvorte, 1 tommers størrelse, stål

På lager
Vare: AC4XTV Modell: 4010-6PKryssreferanse: 31A942

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
856NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypeNPTF
FinishKrom 6 gratis
Strømningshastighet50 Gal / min
Lengde2 51 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk3000 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press3000 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling4010-6P
Pioneer Interchange4010-6P
Rørstørrelse NPT1"
Platingsink
Forsegl materialeNitril
Stilpoppet
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1-11 1 / 2 "
GjengetypeHunn
typenKobling Mann Halvdel
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481200050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeParker-utvekslingStilTrådstørrelsePris
PARKER 4010-2P Nippel, 1/4 tommers størrelse, stål | AC4XTT 31A940 4010-2Ppoppet1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 31 / 64 "4010-2Ppoppet1 / 4-18 "199NOK
PARKER 4010-3P nippel, 3/8 tommers størrelse, stål | AC4XTU 31A941 4010-3Ppoppet3 / 8 "NPTF6 Gal / min1 39 / 64 "4010-3Ppoppet3 / 8-18 "273NOK
PARKER 4010-T6 nippel, 1/4 tommers størrelse, stål | AC4XTW 31A943 4010-T6Ball1 / 4 "ORB3 Gal / min1 39 / 64 "4010-T6poppet9 / 16-18300NOK
PARKER 4110-5 Nippel, 3/4 tommers størrelse, stål | BX2JLA 4110-5-3 / 4 "NPTF28 Gal / min--Ball3 / 4-14 "452NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4010-6P brystvorte, 1 tommers størrelse, stål
856NOK / enhet