Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 52JE13 AC girmotor, merkeskilt RPM 10, Maks. Dreiemoment 100 tommer-lbs., åpen kapsling | CD3KJL

DAYTON 52JE13 AC girmotor, merkeskilt RPM 10, Maks. Dreiemoment 100 tommer-Lbs., kabinett åpent

På lager
Vare: CD3KJL Modell: 52JE13

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 408 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneSintret bronse erme
Kondensator påkrevdNei
KabinettÅpen
Finishumalt
Forsterker med full belastning1.30
Gear Case MaterialeStøpt sink
GirmaterialeSintret stål
Girutveksling333.6:1
Girutstyrspore
Gearsspore
boligStøpt sink
Hz50/60
Skriv inn HP1/50
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel3.375 "
SmøringFett fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment100.0 tommer
MotorakseldesignFlate
Motor TypeSkygget stang
MonteringsposisjonHele vinkelen
RPM på typeskilt10
Ingen belastning RPM11
Antall nødvendige bremseskiver0
Total lengde5"
Overhunget belastning30 lb.
Fase1
Reversibel akselutgangNei
RotasjonCW
RPM @ 50 Hz8.3
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.3 / 8 "
Aksel lengde1 5 / 16 "
AkselorienteringParallel
Akseltypeenslig
Starter dreiemoment90 tommer
Termisk beskyttelseAuto
typenAC girmotor
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9485

Produktvarianter

ProduktModellGirutstyrLagreneKondensator påkrevdGearsboligHzSkriv inn HPIsolasjonsklassePris
DAYTON 4FDY4 Ac-girmotor 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LME 4FDY4MarkBall-Herdet stålorm / smidd bronseutgangAluminium / Støpejern50/601F24 006 NOK
DAYTON 4FDY5 Ac-girmotor 45 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMF 4FDY5MarkBall-Herdet stålorm / smidd bronseutgangAluminium / Støpejern50/602F30 466 NOK
DAYTON 4FDY6 Ac girmotor 68 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMG 4FDY6MarkBall-Herdet stålorm / smidd bronseutgangAluminium / Støpejern50/602F25 574 NOK
DAYTON 4FDY8 Ac-girmotor 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMH 4FDY8MarkBall-Herdet stålorm / smidd bronseutgangAluminium / Støpejern50/603/4F23 357 NOK
DAYTON 4FDZ4 Ac girmotor 157 Rpm Ofc 208-230/460vac | AD7LMN 4FDZ4-Ball on Case og Motor-StålCast Iron601/3F15 640 NOK
DAYTON 4Z384 Ac Girmotor 27 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVU 4Z384Spiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9Kraftig kule, nålerulle og skyvekuler på saken, kule på motoren-Herdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9Støpt aluminium601/3-13 492 NOK
DAYTON 4Z385 Ac Girmotor 40 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVV 4Z385Spiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9Kraftig kule, nålerulle og skyvekuler på saken, kule på motoren-Herdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9Støpt aluminium601/3-11 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 52JE13 AC girmotor, merkeskilt RPM 10, Maks. Dreiemoment 100 tommer-Lbs., kabinett åpent
1 408 NOK / enhet