PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0020


filtre
Farge: Rød , Temp. Område: -90 til 300 grader , Temperament: Fullt hardt
StilModellTykkelse ToleranseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseRockwell HardnessStrekkfasthetPris (eks. mva)
A
44745
+/- 0.0001 "0.750 "+0.015 "polyester1.125 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi413NOK
A
44801
+/- 0.0001 "1.25 "+0.015 "polyester1.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi418NOK
B
44815
+/- 0.0001 "1.375 "+0.015 "polyester1.875 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi431NOK
B
44829
+/- 0.0001 "1.500 "+0.015 "polyester2.125 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi428NOK
B
44843
+/- 0.0001 "1.75 "+0.015 "polyester2.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi481NOK
B
44857
+/- 0.0001 "2"+0.015 "polyester2.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi409NOK
B
44717
+/- 0.0001 "0.500 "+0.015 "polyester0.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi367NOK
B
44787
+/- 0.0001 "1.125 "+0.015 "polyester1.625 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi422NOK
A
44731
+/- 0.0001 "0.625 "+0.015 "polyester1"+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi363NOK
B
44759
+/- 0.0001 "0.875 "+0.015 "polyester1.375 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi413NOK
A
44773
+/- 0.0001 "1.000 "+0.015 "polyester1.5 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi412NOK
C
25223
+/- 0.0002 "1.125 "+0.011 "Lavkullstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi267NOK
C
25303
+/- 0.0002 "1.75 "+0.011 "Lavkullstål2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi444NOK
C
25243
+/- 0.0002 "1.25 "+0.011 "Lavkullstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi238NOK
C
25263
+/- 0.0002 "1.375 "+0.011 "Lavkullstål1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi246NOK
C
25143
+/- 0.0002 "0.625 "+0.011 "Lavkullstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi181NOK
C
25123
+/- 0.0002 "0.500 "+0.011 "Lavkullstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi150NOK
C
25183
+/- 0.0002 "0.875 "+0.011 "Lavkullstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi255NOK
C
25163
+/- 0.0002 "0.750 "+0.011 "Lavkullstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi224NOK
C
25103
+/- 0.0002 "0.375 "+0.011 "Lavkullstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi155NOK
C
25443
+/- 0.0002 "1.500 "+0.011 "Lavkullstål2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi296NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?