Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION MERKEVARE 44773 Arbor Shim 0.0020 x 1 ID Rød - Pakke med 10 | AE3YGC 5GU96

PRECISION BRAND 44773 Arbor Shim 0.0020 x 1 Id Red - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3YGC Modell: 44773Kryssreferanse: 5GU96

Få tak i det Mai 20, mandag
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
433NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Shim
FARGERød
Inne i Dia.1.000 "
Inne i Dia. Toleranse+0.015 "
Materialepolyester
Utenfor Dia.1.5 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. Område-90 til 300 grader
Strekkfasthet30,000 psi
Tykkelse0.051mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0001 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelse ToleranseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseRockwell HardnessStrekkfasthetPris
PRESISJON MERKEVARE 25103 Arbor Shim 0.0020 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3TPK 5FY40 25103+/- 0.0002 "0.375 "+0.011 "Lavkullstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi169NOK
PRESISION MERK 25123 Arbor Shim 0.0020 x 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3TQF 5FY59 25123+/- 0.0002 "0.500 "+0.011 "Lavkullstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi175NOK
PRESISION MERKEVARE 25143 Arbor Shim 0.0020 x 5/8 Id - Pakke med 10 | AE3TRB 5FY78 25143+/- 0.0002 "0.625 "+0.011 "Lavkullstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi202NOK
PRESISJON MERKEVARE 25163 Arbor Shim 0.0020 x 3/4 Id - Pakke med 10 | AE3TRZ 5FY99 25163+/- 0.0002 "0.750 "+0.011 "Lavkullstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi235NOK
PRESISJON MERKEVARE 25183 Arbor Shim 0.0020 x 7/8 Id - Pakke med 10 | AE3UFY 5GA28 25183+/- 0.0002 "0.875 "+0.011 "Lavkullstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi276NOK
PRESISJON MERKEVARE 25223 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3UHP 5GA66 25223+/- 0.0002 "1.125 "+0.011 "Lavkullstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi289NOK
PRESISJON MERKEVARE 25243 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/4 Id - Pakke med 10 | AE3UJK 5GA85 25243+/- 0.0002 "1.25 "+0.011 "Lavkullstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi281NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 44773 Arbor Shim 0.0020 x 1 Id Red - Pakke med 10
433NOK / enhet