DAYTON 4FDY5 Ac-girmotor 45 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMF

DAYTON 4FDY5 AC girmotor 45 rpm Tefc 208-230/460v

På lager
Vare: AD7LMF Modell: 4FDY5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneBall
KabinettTEFC
Forsterker med full belastning6.4-6.3/3.2
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål / smidd bronse
Girutveksling37:1
GirutstyrMark
GearsHerdet stålorm / smidd bronseutgang
boligAluminium / Støpejern
Hz50/60
Skriv inn HP2
IsolasjonsklasseF
Keyway størrelse1/4 "x 1/8" x 1-1 / 4 "
SmøringGirolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment1682 tommer
Motorramme56Y
Motor Type3-fase
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt45
Overhunget belastning894 lb.
Fase3
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde31 til 50
SealsOljetetninger på akselaksel
ShaftEnkelt utgang
AkselorienteringRett vinkel
Starter dreiemoment6125 tommer
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.7
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)37.34
HS kode8501516020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirutstyrLagreneKondensator påkrevdGearsboligHzSkriv inn HPIsolasjonsklassePris
DAYTON 4FDY4 Ac-girmotor 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LME 4FDY4MarkBall-Herdet stålorm / smidd bronseutgangAluminium / Støpejern50/601F21 373 NOK
DAYTON 4FDY6 Ac girmotor 68 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMG 4FDY6MarkBall-Herdet stålorm / smidd bronseutgangAluminium / Støpejern50/602F22 769 NOK
DAYTON 4FDY8 Ac-girmotor 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMH 4FDY8MarkBall-Herdet stålorm / smidd bronseutgangAluminium / Støpejern50/603/4F20 795 NOK
DAYTON 4FDZ4 Ac girmotor 157 Rpm Ofc 208-230/460vac | AD7LMN 4FDZ4-Ball on Case og Motor-StålCast Iron601/3F13 925 NOK
DAYTON 4Z384 Ac Girmotor 27 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVU 4Z384Spiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9Kraftig kule, nålerulle og skyvekuler på saken, kule på motoren-Herdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9Støpt aluminium601/3-12 012 NOK
DAYTON 4Z385 Ac Girmotor 40 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVV 4Z385Spiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9Kraftig kule, nålerulle og skyvekuler på saken, kule på motoren-Herdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9Støpt aluminium601/3-10 481 NOK
DAYTON 4Z386 Ac Girmotor 60 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVW 4Z386Spiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9Kraftig kule, nålerulle og skyvekuler på saken, kule på motoren-Herdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9Støpt aluminium601/3-10 945 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4FDY5 AC girmotor 45 rpm Tefc 208-230/460v
27 125 NOK / enhet