SQUARE D QO-HID miniatyrbrytere


filtre
LUFT @ 120VAC: 10kA , LUFT @ 240VAC: 10kA , AIR @ 48VDC: 5kA , effektbrytertype: Utslipp med høy intensitet , Dybde: 2.91 " , Lengde: 3"
StilModellBreddeAC-spenningsvurderingampsDC-spenningsvurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris (eks. mva)
A
QO120HID
0.75 "120 / 240 VAC2048 VDC8AWG14AWG1Skrue klemme319NOK
B
QO140HID
0.75 "120 VAC40Ikke rangert2AWG8AWG1Boks Lug556NOK
C
QO215HID
1.5 "120 / 240 VAC1548 VDC8AWG14AWG2Skrue klemme1 273 NOK
C
QO220HID
1.5 "120 / 240 VAC20Ikke rangert8AWG14AWG2Skrue klemme1 273 NOK
D
QO320HID
2.25 "240 VAC2048 VDC8AWG14AWG3Skrue klemme6 098 NOK

QO-HID miniatyrbrytere

Square D-belysningsbrytere er egnet for bruk på kretser som mater høyintensitets utladningsbelysning og fluorescerende systemer for å sikre beskyttelse mot feil strøm. Disse UL-listede effektbryterne har en kompakt, plug-in-monteringsdesign for enkel installasjon og problemfri omorganisering i begrensede tavler og skrueklemmeklemmer for å redusere ledningens nedetid. Velg mellom et omfattende utvalg av disse QO-HID-effektbryterne, tilgjengelig i varianter med enkel, dobbelt og tredobbel pol Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?