FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Garderobelysskontroll


Funksjonelle enheter RIB skaplyskontrollere automatiserer skapbelysning, og sikrer at lysene slår seg av når det ikke er nødvendig, og sparer strøm. Disse lyskontrollene er ideelle for kontorer og kommersielle områder for å øke bekvemmeligheten og redusere energikostnadene. Disse kontrollerene bruker avansert sensorteknologi...hnologi for å oppdage tilstedeværelse, utløse lys for å lyse og deretter slå dem av når plassen er ledig. Les meg

filtre
Farge: Grå , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Driftstemperatur: -30 grader til 140 grader F
StilModellInngangseffektSpenningPris (eks. mva)
A
CLC-106
-120V562NOK
B
CLC-212
-120 til 277V405NOK
C
CLC-D15
-120 til 277V540NOK
D
CLC212-D60
-120 til 277V540NOK
E
CLC106-NC
120 VAC-520NOK
F
CLC212-NC
120-277 VAC-373NOK
RFQ
G
CLC212-D15
120-277 VAC-499NOK

Arbeidsmekanisme

  • Disse funksjonelle enhetene skaplyskontrollerne opererer gjennom en avansert sensormekanisme.
  • Når bevegelse oppdages i det overvåkede rommet, aktiverer kontrolleren de tilkoblede lysene, og sørger for belysning ved behov.
  • Etter en forhåndsdefinert periode uten bevegelse, slår kontrolleren automatisk av lysene, noe som fremmer energieffektiviteten.

Egenskaper

  • Disse RIB-lyskontrollene har ledningsforbindelser for fleksibilitet og enkel integrering, noe som muliggjør enkel elektrisk tilkobling i ulike applikasjoner.
  • De har en lukket design for å gi sikkerhet ved å forhindre utilsiktet kontakt og skjerme reléet fra eksterne faktorer.
  • Disse skaplyskontrollerne tillater overflatemontering for å forenkle installasjonen, noe som gjør det praktisk for rask oppsett og tilgjengelighet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg vurdere når jeg bruker disse skaplyskontrollerne?

  • Følg nøye installasjonsretningslinjene gitt i brukerhåndboken for riktig og sikker oppsett.
  • Slå alltid av strømmen til kretsen før du installerer eller utfører service på skaplyskontrolleren for å forhindre elektriske ulykker.
  • Bekreft at kontrolleren er kompatibel med spenningen og ledningene til det elektriske systemet for å unngå potensielle farer.
  • Bruk passende kabelmuttere og sørg for sikre tilkoblinger for å forhindre løse ledninger, som kan føre til elektriske problemer.
  • Ikke overbelast kontrolleren ved å koble den til en krets med en belastning som overskrider dens spesifiserte kapasitet.
  • Kontroller og vedlikehold kontrolleren med jevne mellomrom for å sikre riktig funksjonalitet og adressere eventuell slitasje eller skade.
  • Ved installasjon eller feilsøking, bruk riktig verktøy og utstyr for å forhindre ulykker og sikre en sikker installasjon.
  • Før installasjon og under vedlikehold, inspiser kontrolleren for synlige skader og bytt ut eller reparer den etter behov.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger Functional Devices skaplyskontrollere?

Viktige faktorer inkluderer rekkevidde for bevegelsesdeteksjon, justerbare innstillinger, strømkrav, enkel installasjon, holdbarhet, manuell overstyringsfunksjon og forsegling.

Hvordan installerer jeg disse funksjonelle enhetene skaplyskontrollerne?

  • Sørg for sikkerhet ved å slå av strømmen til kretsen der skaplyskontrolleren skal kobles til.
  • Identifiser strømkretsen som leverer strøm til skaplyset og avgjør hvor kontrolleren skal kobles til.
  • Monter skaplyskontrolleren sikkert på veggen eller overflaten ved hjelp av de medfølgende skruehullene for overflatemontering eller montering i elektriske bokser.
  • Følg koblingsskjemaet i brukerhåndboken for å koble strømførende, nøytrale og jordede ledninger fra strømkilden til de tilsvarende terminalene på kontrolleren.
  • Fest ledninger fra kontrolleren til de som fører til skapets lysarmatur, og sørg for riktig matching (live til live, nøytral til nøytral, jord til jord).
  • Bruk wiremuttere for å feste ledningsforbindelsene godt og dra forsiktig i ledningene for å bekrefte at de sitter godt.
  • Gjenopprett strømmen ved strømbryteren eller sikringsskapet for å aktivere skaplyskontrolleren, se etter eventuelle statusindikatorer som bekrefter driftsberedskap.

Kan jeg justere varigheten av lysaktiveringen i disse lyskontrollene etter at bevegelse er registrert?

Ja, kontrolleren lar vanligvis brukere tilpasse varigheten som lysene forblir på etter at bevegelse er oppdaget.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?