Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB CLC106-NC skaplyskontroller, med magnetisk dørbryterinngang, 120 VA | CE4UQF

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC106-NC skaplyskontroller, med magnetisk dørbryterinngang, 120 VA

På lager
Vare: CE4UQF Modell: CLC106-NC
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
520NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGarderobelysskontroll
Inngangseffekt120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1197
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Funksjonelle enheter RIB CLC106-NC skaplyskontrollerrelé brukes i datasentre, helseinstitusjoner og fabrikker for å automatisere og kontrollere skapbelysningssystemer. Dette reléet forbedrer energieffektiviteten ved å sikre at lys bare aktiveres når det er nødvendig.

Egenskaper:

  • Den har en adskilt klasse 2 magnetisk dørbryterinngang, som sikrer presis og pålitelig registrering av dørstatus.
  • Denne lyskontrolleren er plassert i et NEMA 1-kabinett for holdbarhet og beskyttelse under tøffe værforhold.
  • Den har en relémonteringsstil som gir installasjonsfleksibilitet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor mange mekaniske operasjoner kan denne funksjonelle enhetene RIB CLC106-NC skaplyskontrollere relé?

A. Den har en mekanisk driftsholdbarhet på 10000000 sykluser.

Q. Hva er driftstemperaturen til dette skaplyskontrollreléet?

A. Den har driftstemperaturer fra -30 til 140 grader F.

Sp. Hva er spolevurderingen til funksjonelle enheter CLC106-NC skaplyskontrollrelé?

A. Den har en spolevurdering på 21mA ved 120VAC.

Produktvarianter

ProduktModellInngangseffektSpenningPris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB CLC-212 Skaplyskontroller Dør Grå 120vac | AF6HGT 19NE30 CLC-212-120 til 277V405NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB CLC-D15 Skaplyskontroller Dør Grå 120vac | AF6HGU 19NE32 CLC-D15-120 til 277V574NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB CLC212-D60 Skaplyskontroller Dør Grå 120vac | AF6HGV 19NE33 CLC212-D60-120 til 277V574NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB CLC-106 Skaplyskontrolldør Grå 120vac | AF6HKW 19NE28 CLC-106-120V576NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB CLC212-D15 Closet Light Controller, med tørr kontaktinngang, 15 minutters forsinkelse, 120 - 277 VA | CE4UQH CLC212-D15120-277 VAC-499NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB CLC212-NC Closet Light Controller, med tørr kontaktinngang, 120 - 277 VA | CE4UQJ CLC212-NC120-277 VAC-373NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC106-NC skaplyskontroller, med magnetisk dørbryterinngang, 120 VA
520NOK / enhet