Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB CLC212-D60 Skaplyskontroller Dør Grå 120vac | AF6HGV 19NE33

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D60 Skaplyskontrolldør Grå 120vac

På lager
Vare: AF6HGV Modell: CLC212-D60Kryssref: 19NE33
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
574NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGarderobelysskontroll
FARGEGrå
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
InstallasjonstypeNybygginstallasjon
Drifts Temp.-30 grader til 140 grader F
Spenning120 til 277V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536490075

Produktdetaljer:

    • Antall knapper (0)
    • Spesielle funksjoner: Skaplyskontroller er designet for en lang rekke bruksområder der belastningsstatusen (på/av) bestemmes av åpning eller lukking av en rekke brytere Som i en skapdør, relé drives av linjespenning og kan brytes Laster på 120V, Easi

Produktvarianter

ProduktModellInngangseffektSpenningPris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB CLC-212 Skaplyskontroller Dør Grå 120vac | AF6HGT 19NE30 CLC-212-120 til 277V405NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB CLC-D15 Skaplyskontroller Dør Grå 120vac | AF6HGU 19NE32 CLC-D15-120 til 277V574NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB CLC-106 Skaplyskontrolldør Grå 120vac | AF6HKW 19NE28 CLC-106-120V576NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB CLC106-NC skaplyskontroller, med magnetisk dørbryterinngang, 120 VA | CE4UQF CLC106-NC120 VAC-520NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB CLC212-D15 Closet Light Controller, med tørr kontaktinngang, 15 minutters forsinkelse, 120 - 277 VA | CE4UQH CLC212-D15120-277 VAC-499NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB CLC212-NC Closet Light Controller, med tørr kontaktinngang, 120 - 277 VA | CE4UQJ CLC212-NC120-277 VAC-373NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D60 Skaplyskontrolldør Grå 120vac
574NOK / enhet