Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 8SCH134 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, High Strength Cast Iron, 8 Size, 1.75 inch Bore Dia. | BA9RLB

TB WOODS 8SCH134 Sure-Flex Type SC avstandsnav, støpejern med høy styrke, 8 størrelse, 1.75 tommers diameter.

På lager
Vare: BA9RLB Modell: 8SCH134
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
884NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpacer Hub
Bore Dia.1-3 / 4 "
Bore Size1 mm
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0015"
BoringstypeFerdig med Keyway
Capscrew størrelseAntall 4 - 5/16 x 2 1/4
Toppskrue moment18 XNUMX lbs.-in.
Komponent WR0.0354 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse8
HubSpacer Hub
Nav Dia.3 1 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)3 / 8 "x 3 / 16"
Lengde gjennom boring1.71875 "
MaterialeStøpejern med høy styrke
Maks. Vinkelgap feiljustering0.094 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.02 "
Maks. RPM4500 rpm
ProdukttypeSure-Flex Type SC Spacer Hub
Nominell dreiemoment1475 XNUMX lbs.-in.
Still inn skrueavstand1 / 2 "
Sett skruestørrelse3 / 8-16 UNC
Setsskrue3 / 8-16 UNC
Setsskruelengde1 / 2 "
Stedskrue plasseringOver Keyseat
Krav til strekkskruemoment23 XNUMX lbs.-in.
Størrelse8
moment~~POS=TRUNC1028 Nm
Vekt3.2 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore Dia.Bore SizeHøydeNav Dia.Lengde gjennom boringMaks. Vinkelgap feiljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Høystyrke Støpejern, 4 Størrelse, 0.625 tommer Bore Dia. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "968NOK
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Høystyrke Støpejern, 4 Størrelse, 1 tomme Bore Dia. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "991NOK
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Høystyrke Støpejern, 4 Størrelse, 1.125 tommer Bore Dia. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "1 031 NOK
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Høystyrke Støpejern, 5 Størrelse, 0.5 tommer Bore Dia. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 117 NOK
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Høystyrke Støpejern, 5 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "968NOK
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, høystyrke støpejern, 5 størrelse, 1 tommers boring Dia. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 061 NOK
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Høystyrke Støpejern, 5 Størrelse, 1.125 tommer Bore Dia. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 8SCH134 Sure-Flex Type SC avstandsnav, støpejern med høy styrke, 8 størrelse, 1.75 tommers diameter.
884NOK / enhet