Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 10SCHMPB Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Høystyrke Støpejern, 10 Størrelse, 1.125 tommer Bore Dia. | AG3EKD 32ZT13

TB WOODS 10SCHMPB Sure-Flex Type SC avstandsnav, støpejern med høy styrke, 10 størrelse, 1.125 tommers diameter.

På lager
Vare: AG3EKD Modell: 10SCHMPBKryssreferanse: 32ZT13
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
3 736 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpacer Hub
KroppsstilType-SC avstandsnav
Bore Dia.1-1 / 8 "
Bore Size1 mm
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0015"
BoringstypeFerdig boring
Foring påkrevdnone
Capscrew størrelseAntall 4 - 7/16 x 3 1/4
Toppskrue moment50 XNUMX lbs.-in.
Komponent WR0.1471 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse10
Høyde2.344 "
HubSpacer Hub
Nav Dia.4 3 / 8 "
Ideell forBruksområder i motorer, pumper, kompressorer, blåsere, miksere og transportbånd
Nøkkelstørrelse (in.)Ingen KS, egnet for reboring
Lengde gjennom boring2.34375 "
MaterialeStøpejern med høy styrke
Maks. Vinkelgap feiljustering0.128 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.025 "
Maks. RPM3600 rpm
Utenfor Dia.2.344 "
ProdukttypeSure-Flex Type SC Spacer Hub
Nominell dreiemoment3735 XNUMX lbs.-in.
Still inn skrueavstand1 1 / 2 "
Sett skruestørrelse1 / 2-13 UNC
Setsskrue1 / 2-13 UNC
Setsskruelengde5 / 8 "
Stedskrue plasseringOver Keyseat
Krav til strekkskruemoment50 XNUMX lbs.-in.
Vekt7.4 lbs.
Bredde568950 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9285
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore Dia.Bore SizeHøydeNav Dia.Lengde gjennom boringMaks. Vinkelgap feiljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Høystyrke Støpejern, 4 Størrelse, 0.625 tommer Bore Dia. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "968NOK
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Høystyrke Støpejern, 4 Størrelse, 1 tomme Bore Dia. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "991NOK
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Høystyrke Støpejern, 4 Størrelse, 1.125 tommer Bore Dia. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "1 031 NOK
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Høystyrke Støpejern, 5 Størrelse, 0.5 tommer Bore Dia. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 117 NOK
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Høystyrke Støpejern, 5 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "968NOK
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, høystyrke støpejern, 5 størrelse, 1 tommers boring Dia. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 061 NOK
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Høystyrke Støpejern, 5 Størrelse, 1.125 tommer Bore Dia. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 10SCHMPB Sure-Flex Type SC avstandsnav, støpejern med høy styrke, 10 størrelse, 1.125 tommers diameter.
3 736 NOK / enhet