MARATHON MOTORER Y1609 Brannpumpemotor | AJ2PBW

MARATHON MOTORS Y1609 Brannpumpemotor

På lager
Vare: AJ2PBW Modell: Y1609

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 782 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannpumpemotor
Effektivitet91.00%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeCast Iron
Rammestørrelse254T
Forsterker med full belastning39.0/19.5
HP15
Hz60
Motor TypeBrannpumpemotor
MonteringstypeUBØYELIG
Total lengde23.5200
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.6250
Standarder og godkjenningerUL
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 133.65
Skipets høyde (cm)55.25
Skipets lengde (cm)78.11
Skipets bredde (cm)45.72

Produktvarianter

ProduktModellRammestørrelseForsterker med full belastningHPTotal lengdeSkaft Dia.SpenningPris
MARATHON MOTORER 449TTFS14057 Y1645 Brannpumpemotor | AJ2NXZ Y1645 449TTFS14057449T33530051.86003.3750460369 387 NOK
MARATHON MOTORER Y1622 Brannpumpemotor | AJ2PBL Y1622364TS138/69.06029.38001.8750230/46083 471 NOK
MARATHON MOTORER Y1619 Brannpumpemotor | AJ2PBM Y1619326TS112/56.05028.97001.8750230/46073 443 NOK
MARATHON MOTORER Y1608 Brannpumpemotor | AJ2PBP Y1608254T35.0/17.51523.69001.6250230/46041 720 NOK
MARATHON MOTORER Y1611 Brannpumpemotor | AJ2PCB Y1611256T50.0/25.02025.27001.6250230/46036 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS Y1609 Brannpumpemotor
33 782 NOK / enhet