Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PS2932BP magnetspolekontakt, plug-in ledningstype, hunn, 15 mm | AC9ANH 3FDY1

PARKER PS2932BP magnetspolekontakt, plug-in ledningstype, hunn, 15 mm

På lager
Vare: AC9ANH Modell: PS2932BPKryssreferanse: 3FDY1
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
245NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventilkobling
utforming3-pin 43650C
Høyde15mm
BlytypeKoble til
Maks. Omgivelsestemp.120 F
typenHunn
Spenning24 DC, 120 AC
Bredde15mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536904000
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Designet for pilotering av prosessreguleringsventiler i farmasøytiske, rensing av avløpsvann, matforedling og kjemisk batching anlegg
    • Har en avlastningsdesign som gir fleksibilitet og forhindrer skader forårsaket av strekking eller trekking
    • Oppfyller IP 65-standardene og gir støv- og vanntetthet

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
PARKER PS294679BP Spoletilkobling hunn 24v | AC9ANK 3FDY3 PS294679BP24 VAC eller DC569NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PS2932BP magnetspolekontakt, plug-in ledningstype, hunn, 15 mm
245NOK / enhet