MARATHON MOTORER 449TTFS14057 Y1645 Brannpumpemotor | AJ2NXZ Y1645

MARATHON MOTORS 449TTFS14057 Y1645 Brannpumpemotor

På lager
Vare: AJ2NXZ Modell: 449TTFS14057Kryssref: Y1645

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

369 387 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannpumpemotor
Effektivitet95.40%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeCast Iron
Rammestørrelse449T
Forsterker med full belastning335
HP300
Hz60
Motor TypeBrannpumpemotor
MonteringstypeUBØYELIG
Total lengde51.8600
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.3.3750
Standarder og godkjenningerUL
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1368.45
Skipets høyde (cm)81.41
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)116.84

Produktvarianter

ProduktModellRammestørrelseForsterker med full belastningHPTotal lengdeSkaft Dia.SpenningPris
MARATHON MOTORER Y1622 Brannpumpemotor | AJ2PBL Y1622364TS138/69.06029.38001.8750230/46083 471 NOK
MARATHON MOTORER Y1619 Brannpumpemotor | AJ2PBM Y1619326TS112/56.05028.97001.8750230/46073 443 NOK
MARATHON MOTORER Y1608 Brannpumpemotor | AJ2PBP Y1608254T35.0/17.51523.69001.6250230/46041 720 NOK
MARATHON MOTORER Y1609 Brannpumpemotor | AJ2PBW Y1609254T39.0/19.51523.52001.6250230/46033 782 NOK
MARATHON MOTORER Y1611 Brannpumpemotor | AJ2PCB Y1611256T50.0/25.02025.27001.6250230/46036 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 449TTFS14057 Y1645 Brannpumpemotor
369 387 NOK / enhet