MARATHON MOTORER Y1611 Brannpumpemotor | AJ2PCB

MARATHON MOTORS Y1611 Brannpumpemotor

På lager
Vare: AJ2PCB Modell: Y1611

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 843 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannpumpemotor
Effektivitet91.00%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeCast Iron
Rammestørrelse256T
Forsterker med full belastning50.0/25.0
HP20
Hz60
Motor TypeBrannpumpemotor
MonteringstypeUBØYELIG
Total lengde25.2700
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.6250
Standarder og godkjenningerUL
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 148.95
Skipets høyde (cm)55.25
Skipets lengde (cm)78.11
Skipets bredde (cm)45.72

Produktvarianter

ProduktModellRammestørrelseForsterker med full belastningHPTotal lengdeSkaft Dia.SpenningPris
MARATHON MOTORER 449TTFS14057 Y1645 Brannpumpemotor | AJ2NXZ Y1645 449TTFS14057449T33530051.86003.3750460369 387 NOK
MARATHON MOTORER Y1622 Brannpumpemotor | AJ2PBL Y1622364TS138/69.06029.38001.8750230/46083 471 NOK
MARATHON MOTORER Y1619 Brannpumpemotor | AJ2PBM Y1619326TS112/56.05028.97001.8750230/46073 443 NOK
MARATHON MOTORER Y1608 Brannpumpemotor | AJ2PBP Y1608254T35.0/17.51523.69001.6250230/46041 720 NOK
MARATHON MOTORER Y1609 Brannpumpemotor | AJ2PBW Y1609254T39.0/19.51523.52001.6250230/46033 782 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS Y1611 Brannpumpemotor
36 843 NOK / enhet